• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płytki wymienne z kształtką wiórową do wierteł DR

Nr art.: 3329222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Grubość płytki skrawającej 1,6 mm
Materiał skrawający HC
Grubość płytki skrawającej 1,6 mm
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3329222
EAN / GTIN 7291075261455
Numer producenta 3329222
Numer L L24160 9

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 4 mm, grubość płytki tnącej (S): 1,6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 4 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 1,6 mm