Wymienne głowice do frezowania rowków do obróbki małych średnic

Nr art.: 3329124
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3329124
EAN / GTIN 7291075439984
Numer producenta 3329124
Numer L L24060 78

Opis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, max. hloubka řezu (CDX) 3,8 mm, průměr řezu (DC) 17,7 mm, počet drážek (NOF) 3.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3