Wymienne głowice do frezowania rowków do obróbki małych średnic

Nr art.: 3329112
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3329112
EAN / GTIN 7291075439878
Numer producenta 3329112
Numer L L24060 27

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T06, głębokość skrawania, maks. (CDX): 3,8 mm, średnica cięcia (DC): 17,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE) 0,05 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 3,8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 17,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 1,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3