Wymienne głowice do frezowania rowków do obróbki małych średnic

Nr art.: 3329103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3329103
EAN / GTIN 7291075439823
Numer producenta 3329103
Numer L L24060 351

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T06, głębokość skrawania, maks. (CDX): 2,8 mm, średnica cięcia (DC): 15,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 15,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3