Wielozębny frez do gwintów zewnętrznych

Nr art.: 3326927
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3326927
EAN / GTIN 7291075380255
Numer producenta 3326927
Numer L L24090 304

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 3/4″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, długość efektywna (LU): 1:11

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 827 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Długość użytkowa (LU): 1,11″