• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Głowice wiertarskie z 4 fazami prowadzącymi dla wierteł DCN

Nr art.: 3325716
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3325716
EAN / GTIN 7291075383126
Numer producenta 3325716
Numer L L24050 2116

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 19,8 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 19.0, kąt, 1. stopień (SIG): 136 stopni, długość wspornika (LPR): 12,11 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 19,8 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 7,96 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 19.0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 136 stopni
  • Długość punktu (PL) 4,15 mm
  • Długość wspornika (LPR) 12,11 mm