Mocowanie termokurczliwe z systemem osiowym

Nr art.: 3325350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3325350
EAN / GTIN 7291075381474
Numer producenta 3325350
Numer L L24120 1216

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 42,7 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 12 mm, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 42,7 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 12 mm
  • Długość wspornika (LPR) 72 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30