Dwuostrzowe, wąskie płytki skrawające do przecinania i rowkowania prętów o średnicy do 20 mm

Nr art.: 3323631
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3323631
EAN / GTIN 7291075383584
Numer producenta 3323631
Numer L L23940 2194

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,1 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 10 mm, szerokość cięcia (CW): 1,2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 38,7 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów J
  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 10 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 1,2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 38,7 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,1 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,03 mm/min