Frez czołowy z wysokim posuwem do jednostronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3323458
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3323458
EAN / GTIN 7291075386554
Numer producenta 3323458
Numer L L23980 1316

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 38 mm, długość całkowita (OAL): 35 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25,7 mm
  • Średnica (DC/DCX) 40 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,2 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 38 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Długość całkowita (OAL) 35 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 12 stopni