Płytki wymienne o rombowym, dodatnim kącie 35° z 2 krawędziami skrawającymi z CBN do obróbki stali hartowanej

Nr art.: 3322828
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3322828
EAN / GTIN 7291075283891
Numer producenta 3322828
Numer L L24270 228

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa F, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 16,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów F
  • Główny kąt swobodny (AN) 5 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,2 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.