Płytki rombowe z dodatnim bokiem 55°, do obróbki stali w średnich warunkach

Nr art.: 3320677
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3320677
EAN / GTIN 7291075486421
Numer producenta 3320677
Numer L L23950 3467

Opis

Opis:

  • WSP - Toczenie / Rowkowanie
  • Promień dawniej M3P
  • promień narożnika (RE): 0.4 mm
  • długość krawędzi tnącej (L): 7.7 mm
  • średnica wpisanego okręgu (IC): 6.35 mm
  • Grubość płytki tnącej (S): 2,38 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów M3P
  • Główny kąt swobodny (AN): 7 stopni
  • Promień narożnika (RE): 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 7,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 2,8 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 6,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 2,38 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min):): 0,05 mm/obr.