Adapter z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających PENTACUT do rowkowania

Nr art.: 3320279
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3320279
EAN / GTIN 7291075335163
Numer producenta 3320279
Numer L L23920 2111

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,5 mm, długość całkowita (OAL): 54,2 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 54,2 mm