Płytki do frezowania gwintów o pełnym profilu do produkcji gwintów wewnętrznych i zewnętrznych rur osłonowych PG zgodnie z normą DIN 40430 (dławik kablowy).

Nr art.: 3320134
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3320134
EAN / GTIN 7291075377064
Numer producenta 3320134
Numer L L24290 175

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 21 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 4,8 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12,6 mm, skok gwintu (TP): 1,411 mm, gwint na cal (TPI): 18 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 21 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 4,8 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12,6 mm
  • Typ gwintu (THFT) PG
  • Skok gwintu (TP) 1 411 mm
  • Średnica nominalna gwintu PG16
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT
  • Gwint na cal (TPI) 18 gwintów/″