• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wheel marking stamp for digits, with 8 mm font height, 58 - 61 HRC hardness at the engraving

Nr art.: 332-108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Szerokość koła 11
Średnica zewnętrzna 73
Średnica otworu rdzeniowego 10
Liczba miejsc 10
Rodzaj produktu Znaczniki tarczowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 8 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 300 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 332-108
EAN / GTIN 4027474918835
Numer producenta 332-108
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The impact stamp for digits of the series 332 is used together with a stamp holder for easy marking of number sequences on workpieces with a strength of up to 1300 N/mm² in crafts, industry, and workshops. The set has a hardness at the engraving between 58 and 61 HRC. The impact stamps of the series 332 are particularly suitable for marking stainless steel due to their nickel-plated surface.
  • The visible edge, after being ground, allows for the readout of the set numbers.
  • Durable due to robust and high-quality material

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 11 mm
  • Total width [inch]: 7/16
  • Spare parts available: No
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 8 mm
  • Inner diameter [mm]: 10 mm
  • Outer diameter [mm].1: 73 mm