{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Breite Rad | 11 | |
| Durchmesser Außen | 73 | |
| Kernbohrungs-Durchmesser | 10 | |
| Anzahl Stellen | 10 | |
| Produktart | Schlagrad | |
| Zeichen | 0 – 9 | |
| Höhe Schrift | 8 mm | |
| Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. | 1 300 N/mm2 |
| Artikelnummer | 332-108 | |
| EAN / GTIN | 4027474918835 | |
| Herstellernummer | 332-108 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |