{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Szerokość koła | 6 | |
| Średnica zewnętrzna | 73 | |
| Średnica otworu rdzeniowego | 10 | |
| Liczba miejsc | 10 | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki tarczowe | |
| Oznaczenia | 0–9 | |
| Wysokość czcionki | 3 mm | |
| Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej | 1 300 N/mm2 |
| Numer artykułu | 332-103 | |
| EAN / GTIN | 4027474918811 | |
| Numer producenta | 332-103 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |