{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Anchura rueda | 6 | |
| Diámetro exterior | 73 | |
| Diámetro de perforación de núcleos | 10 | |
| Número de dígitos | 10 | |
| Tipo de producto | Rueda de percusión | |
| Carácter | 0 – 9 | |
| Altura de fuente | 3 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 1.300 N/mm2 |
| Número de artículo | 332-103 | |
| EAN / GTIN | 4027474918811 | |
| Número del fabricante | 332-103 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |