Płytki do frezowania gwintów o pełnym profilu do produkcji gwintów zewnętrznych UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) do obróbki ogólnej

Nr art.: 3319989
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3319989
EAN / GTIN 7291075375367
Numer producenta 3319989
Numer L L24290 326

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 14 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 3,2 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 7,9 mm, skok gwintu (TP): 1,588 mm, gwint na cal (TPI): 16 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 14 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 3,2 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 7,9 mm
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Skok gwintu (TP) 1 588 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT
  • Gwint na cal (TPI) 16 gwintów/″