• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tuleje zaciskowe DIN 6499 ER

Nr art.: 3319394
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Collet chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3319394
EAN / GTIN 7291075133509
Numer producenta 3319394
Numer L L24120 44

Opis

Opis:

  • Tuleje zaciskowe ER, średnica mocowania maks. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONXWS): 3,5 mm, średnica montażowa min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 3 mm, rozmiar trzpienia (SS): ER11

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 3,5 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 3 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) ER11