Uchwyt mocujący do płytek skrawających PENTA 27 do obróbki profili specjalnych

Nr art.: 3318220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3318220
EAN / GTIN 7291075396829
Numer producenta 3318220
Numer L L23920 1465

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rozcinania, długość całkowita (OAL): 118 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Wysokość Offsetu głowicy dolnej (HBH) 8 mm
  • Długość głowicy (LH) 32 mm
  • Długość całkowita (OAL) 118 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm