Trójostrzowe głowice wiertarskie do materiałów obrabianych ISO P i ISO K

Nr art.: 3316784
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3316784
EAN / GTIN 7291075394207
Numer producenta 3316784
Numer L L24050 67

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 12 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 12, kąt, 1. stopień (SIG): 135 stopni, długość wspornika (LPR): 6,92 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 15 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 4,21 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 12
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 135 stopni
  • Długość punktu (PL) 2,71 mm
  • Długość wspornika (LPR) 6,92 mm