Frez trzpieniowy do płytek wymiennych z 5 krawędziami skrawającymi do fazowania czołowego i 5 krawędziami skrawającymi do fazowania tylnego

Nr art.: 3316315
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 3316315
EAN / GTIN 7291075396560
Numer producenta 3316315
Numer L L23980 961

Opis

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 31.3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diámetro de corte (DC) 13.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.7 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) PNMT 0602
  • Longitud total (OAL) 31.3 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees