{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | MM TRF16A60-P300-5T06 IC908 | |
| Pozycja złącz | Po stronie detalu | |
| Seria | MULTI-MASTER Indexable Solid | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 4 | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | ISO 68; DIN 13 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| Typ frezu | Frez do gwintów | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3311838 | |
| EAN / GTIN | 7291075460476 | |
| Numer producenta | 3311838 | |
| Numer L | L24060 467 |