Płaskie głowice wiertarskie do wierteł DCN, do obróbki stali węglowej i stopowej (ISO P)

Nr art.: 3311634
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3311634
EAN / GTIN 7291075298444
Numer producenta 3311634
Numer L L24050 1317

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 7,1 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 7.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni, długość wspornika (LPR): 3,58 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 60 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,23 mm
  • Średnica ostrza (DC) 7,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 2,9 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 7.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,3 mm
  • Średnica wiertła pilotażowego (PDD) 1,54 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 0,68 mm
  • Długość wspornika (LPR) 3,58 mm