• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Spiekane, jednostronne płytki skrawające do toczenia rowków i wgłębień

Nr art.: 3311422
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3311422
EAN / GTIN 7291075388442
Numer producenta 3311422
Numer L L24100 345

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 6 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 160 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm