• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Rung straight ladder, wood without stabiliser 6 rungs

Nr art.: 33106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 6
materiał wood
Rodzaj produktu Lean-to ladder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33106
EAN / GTIN 4031405331068
Numer producenta 033106
Numer L L90110 386
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wooden rung ladder
  • Bars made of finger-jointed pine or knotless Caroline-Pine, rungs made of ash
  • Tapered rung/spar connection, resulting in a smooth spar surface
  • Rung spacing: 280 mm
  • Wire width: 420 mm (without cross rail)
  • Maximum load: 150 kg
  • Note: Ladders over 3.0 m may only be used without a cross rail if they are used exclusively for their intended purpose (e.g. permanently installed, hooked, fastened with a belt)

Cecha szcz.:

  • Working height: 3000 mm
  • External width: 420 mm
  • Column width: 27 mm
  • Column height: 61 mm
  • Conductor length: 1920 mm
  • Conductor use (DIN EN 131): Professional
  • Material: wood
  • Max. Load capacity: 150 kg
  • Installation required: Completely assembled
  • Step/rung spacing: 280 mm
  • Number of steps/rungs: 6 rungs
  • Step/rung height: 40 mm
  • Step/rung depth: 21 mm
  • Step Execution: Rungs
  • Allowed as a route (TRBS 2121 part 2): Yes