Dwustronna, trójkątna płytka tokarska do średniej obróbki stali

Nr art.: 3309640
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3309640
EAN / GTIN 7291075329971
Numer producenta 3309640
Numer L L23950 2238

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie M3P, promień naroża (RE): 1,6 mm, długość krawędzi tnącej (L): 22 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów M3P
  • Promień narożnika (RE) 1,6 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 22 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6,6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,65 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,23 mm/min.