• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Dwustronne płytki wymienne do frezów walcowo-czołowych z czołem kulistym

Nr art.: 3309412
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3309412
EAN / GTIN 7291075347159
Numer producenta 3309412
Numer L L23970 561

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 26,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 11 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 16 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość ostrza (INSL) 26,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 11 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2