Uchwyt zaciskowy do płytek skrawających typu L LPGIR/L

Nr art.: 3307507
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3307507
EAN / GTIN 7291075212006
Numer producenta 3307507
Numer L L23920 1990

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 30 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22 mm
  • Długość głowicy (LH) 55 mm
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm