Kwadratowe płytki wymienne do obróbki tytanu, stopów żaroodpornych i stali nierdzewnej

Nr art.: 3305229
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3305229
EAN / GTIN 7291075388121
Numer producenta 3305229
Numer L L23910 1312

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 12,7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,94 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Długość ostrza (INSL) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,94 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4