{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 80 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 5 % | |
| Zawartość włókien, Wiskoza | 15 % | |
| Oznaczenie producenta | Damen T-Shirt Grau Melange M | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastan; Wiskoza | |
| Gęstość tkaniny | 160 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Wielkości międzynarodowe | M | |
| Kształt | Ściśle dopasowane | |
| Rodzaj | damska | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem |
| Numer artykułu | 330410599000M | |
| EAN / GTIN | 7330509596395 | |
| Numer producenta | 330410599000M | |
| Numer L | L00980 4340 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |