{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 52 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 52 mm | |
| Długość chwytu | 46 mm | |
| Średnica mocowania | 30 mm | |
| Długość tulei mocującej | 46 mm | |
| Twardość wg skali Rockwella | 40 | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329926 30 | |
| EAN / GTIN | 2050001922649 | |
| Numer producenta | SK52BZIHSWR30,0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |