{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 1 % | |
| Kierunek dociągania | strona prawa | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| Długość całkowita | 135 mm | |
| Szerokość łącznie | 120 mm | |
| Wysokość całkowita | 70 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Rozdzielczość | 0,001 µm | |
| Złącze | USB | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | OLED | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak |
| Numer artykułu | 3297896 | |
| EAN / GTIN | 0611702896923 | |
| Numer producenta | 3297896 | |
| Numer L | L60160 5826 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |