Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 386 E, ⌀ zaciskania: 23mm

Nr art.: 329755 23
Rabat
336,65 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 386 E
Średnica mocowania D1 23 mm
Długość tulei mocującej L 115 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 20 stopni
Norma DIN 6341
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M Tr32×1,5
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleje zaciskowe, przestawne
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329755 23
EAN / GTIN 4062406104870
Numer producenta 329755 23
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.
gwint trapezowy.

Norma:

DIN 6341.

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego:  D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

Wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) na zamówienie!