{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 386 E | |
| Diamètre de serrage D1 | 23 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 115 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône α | 20 degré | |
| Norme | DIN 6341 | |
| Avec filetage | oui | |
| Taille de filetage M | Tr32×1,5 | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 30 µm | |
| Exécution pinces de serrage | pinces de serrage tirées | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329755 23 | |
| EAN / GTIN | 4062406104870 | |
| Réf. fabricant | 329755 23 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |