Wózek pomocniczy

Nr art.: 32900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 32900
EAN / GTIN 4017976011356
Numer producenta 32900
Numer L L90080 828
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 3 otwarte ramy, bez płyty. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 50 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 605
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 405
  • Wysokość kondygnacji (mm): 197, 652, 1152
  • Nośność półki (kg): 50
  • Długość całkowita (mm): 821
  • Całkowita szerokość (mm): 455
  • Całkowita wysokość (mm): 1178
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32