Servante pour bacs plastiques

Réf.: 32900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 32900
EAN / GTIN 4017976011356
Réf. fabricant 32900
Article hors catalogue L90080 828
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Construction en tubes et profilés d’acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 cadres ouverts, sans plateau. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Charge maximale sur la surface de chargement supérieure et centrale : 50 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Longueur de la surface utile (mm): 605
  • Largeur de la surface utile (mm): 405
  • Hauteurs des plateaux (mm): 197, 652, 1152
  • Charge admissible par étage (kg): 50
  • Longueur totale (mm): 821
  • Largeur totale (mm): 455
  • Hauteur totale (mm): 1178
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32