Klucz dynamometryczny TORCOFIX SE 9x12 10–50 Nm

Nr art.: 3288218
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 2,5 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 291,5 mm
Masa całkowita 700 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 17,5 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Niebieskie; Srebrna
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 236,5 mm
Szerokość części wyjściowa 39 mm
Wysokość części wyjściowej 39,8 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 10
Maks. moment obrotowy, Nm 50
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia narzędzia lakierowane proszkowo
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3288218
EAN / GTIN 4010886965542
Numer producenta 3288218
Numer L L60160 6195
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • zastosowanie:
  • Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 10–50 N·m / 7,5–37 lbf·ft
  • Regulowany, spustowy i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z prostokątnym uchwytem, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
  • Wersja:
  • Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, skalibrowany z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3 %, a zatem bardziej precyzyjny niż wymagane w normie +/- 4 %
  • Wraz z certyfikatem kontroli z możliwością śledzenia (DIN EN ISO 6789-2):2017)
  • Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo (w celu zmiany kierunku należy przełożyć końcówkę wymienną)
  • Uchwyt prostokątny 9x12 mm wraz z elementem ułatwiającym wyrzucanie
  • Solidna konstrukcja z rur stalowych pokrytych matową powłoką proszkową, z wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
  • Nowy, ergonomiczny uchwyt, dopasowany do naturalnego ułożenia dłoni podczas chwytania
  • Wyraźnie widoczna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu ręcznym oraz pomoc w kalibracji umieszczona pośrodku uchwytu
  • Podwójna skala N·m / lbf·ft z noniuszem (N·m), powiększone okienko chroni przed ścieraniem i zabrudzeniami
  • Z podziałką noniuszową dla N·m; skala główna do ustawiania wartości pośrednich; lbf·ft – regulacja wyłącznie za pomocą skali głównej
  • Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych
  • Podziałka umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędom paralaksy)
  • Oznaczenia jednostek są wbudowane w ramkę skali i chronione przed ścieraniem za pomocą okienka,
  • Precyzyjny mechanizm wyzwalający generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalania po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego
  • W zestawie zabezpieczenie przed stoczeniem się – zapobiega stoczeniu się narzędzia po jego odłożeniu

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 9 x 12 mm
  • Typ napędu/napęd: Uchwyt prostokątny
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 7,5 lbf·ft – 37 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 10 Nm – 50 Nm
  • Zakres zastosowania: Montaż
    Montaż seryjny
    Produkcja
    konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 39 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 39,8 mm
  • Długość całkowita [mm]: 291,5 mm
  • Długość kalibracji: 236,5 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych z wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
  • Noniusz Nm: 0,25 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Blokada zaczepu
  • podziałka skali: 2,5
  • Podział skali [lbf·ft]: 25 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 2,5 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 17,5 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe: Motoryzacja
    Przemysł
    Pojazdy budowlane i użytkowe
    Wojsko
    Energia
    Budowa maszyn
    przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
    Serwis
    Rolnictwo
    Ropa i gaz