• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Track Rod Adjustment Tool

Nr art.: 3283674
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Kształt szczęk Szerokie
Wykonanie szczęk wersja gładka
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce regulacyjne
Właściwości Śruba oporowa regulowana
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 420 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3283674
EAN / GTIN 4046459173830
Numer producenta 3283674
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For easy loosening or twisting of heavy-duty car tie rods, with a tie rod tube Ø of approx. 11 - 23 mm. To work even under confined space conditions in the wheel housing, the adjustable pliers can be shortened by the removable hand tube from 420 mm t

Cecha szcz.:

  • Contents: 4 pieces
  • Overall length: 420 mm
  • net weight: 1.6kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0169-100 - Pliers
    • 1x KL-0169-101 - Hand pipe
    • 1x KL-0169-1001 - Adapter
  • Material: Metal
  • suitable for: Universally suitable for car tie rods with tie rod tube diameters of approx. 11–23 mm.
  • for Ø (min.): 11 mm
  • for Ø (max.): 23 mm
  • Length of basic tool: 250 mm