{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica głowicy | 80 mm | |
| Długość bijaka | 24 mm | |
| Średnica okręgu mocowania | 80 mm | |
| Min. zakres roboczy | 81 mm | |
| Maks. zakres roboczy | 160 mm | |
| Odpowiednia średnica kłów centrujących | 16 mm | |
| Kierunek używania | Strona lewa | |
| Zastosowanie | Frezowanie; Toczenie | |
| Masa | 0,588 kg | |
| Rodzaj produktu | Podkładka zabieraka |
| Numer artykułu | 327651 81-160 | |
| Numer producenta | 1341645 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz |