Adaptor, 2¾″-16 UNS to Ø30mm, with O-Ring

Nr art.: 3275264
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3275264
EAN / GTIN 4046459172376
Numer producenta 3275264
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-1039-111.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 53 mm
  • Overall width: 80 mm
  • net weight: 1.1kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: M2¾″-16 UN
  • Internal diameter: 30 mm