Unášecí kotouč s TK destičkami levý chod, Typ: 45

Artiklové číslo: 327482 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy D 45 mm
Průměr upínacího obvodu D1 44 mm
Se upínacími plochami ano
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 16 mm
Směr při použití Vlevo
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327482 45
EAN / GTIN 4067263558330
Číslo výrobce 327482 45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče včetně vyměnitelných unášecích destiček z TK.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.