Pressure Screw with Wedge No.1

Nr art.: 3269051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3269051
EAN / GTIN 4046459171478
Numer producenta 3269051
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For expanding the spring strut clamping hole in conjunction with the KL-0104-21-2 B.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 70 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: M20
  • Width across flats 1: 8 mm
  • Width across flats 2: 13 mm
  • spread: a=5.5 mm, b=12.0 mm (wedge 1)