Cyfrowy mikrometr z ramieniem do pomiaró

Nr art.: 326-352-30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Wymienne wkładki pomiarowe tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt, cal 0,0001 cal
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 5,08 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 270 mm
Szerokość łącznie 170 mm
Wysokość całkowita 45 mm
Min. zakres pomiarowy 25,4 mm
Maks. zakres pomiarowy 50,8 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 326-352-30
EAN / GTIN 4946368695815
Numer producenta 326-352-30
Numer L L40010 11017
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr Digimatic z uchwytem śrubowym należy stosować z opcjonalnymi, wymiennymi końcówkami typu kowadło / wrzeciono. Umożliwia to pomiar szerokiej palety średnic skoków gwintów metrycznych i Whitwortha. W zestawie metryczny wzorzec regulacyjny 60° do modeli o średnicy od 25 mm.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 326-352-10
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 2,4 roku
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,17 X 0,045 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 1-2
  • Powierzchnie pomiarowe: Wymienne wkładki pomiarowe do kowadła/wrzeciona (opcjonalnie)
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • Błąd posuwu wrzeciona: 0,00015 inch
  • odczyt: 0,00005 cala / 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard, 1 SR44 battery, without interchangeable tips