Set of hole punchers \u2300 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25 mm in a plastic roll-up pouch

Nr art.: 326-120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie torba
Do materiału z tworzywa sztucznego
Liczba 12
Min. średnica wykrawania 3 mm
Maks. średnica wykrawania 25 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 326-120
EAN / GTIN 4027474626532
Numer producenta 326-120
Numer L L80010 1943
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 9-piece set of hole punches with different diameters is used for punching holes or creating seals and sealing rings from rubber, leather, felt, plastic, cork, as well as various fabrics. The short hollow cylinder is sharply cut at the bottom edge. The conical punch head is attached to two supports, resulting in a dual recess. Thanks to the particularly sturdy design of the hole punches, a wide variety of materials can be processed. The practical roll-up bag made of plastic provides maximum organization and is also ideal for transport.
  • Extra sharp blades for the individual processing of various materials
  • Uniform distribution of force on the hollow cylinder due to impact action

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Material to be machined: Fabric
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Number of tools: 12
  • Total length of tools (set) [mm]: 100 - 162
  • Hole diameter set [mm]: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25
  • Total width of tools (set) [mm]: 14,5 - 46,5