{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Tasche | |
| für Material | Kunststoff | |
| Anzahl | 12 | |
| Stanzdurchmesser min. | 3 mm | |
| Stanzdurchmesser max. | 25 mm | |
| Produktart | Henkellocheisen |
| Artikelnummer | 326-120 | |
| EAN / GTIN | 4027474626532 | |
| Herstellernummer | 326-120 | |
| L-Nummer | L80010 1943 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |