• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Set of weights 324-096, OIML Class F1, Nominal value 1 g; 10 kg, Button, Stainless Steelpolished

Nr art.: 324-096
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
Opakowanie walizka
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 324-096
EAN / GTIN 4045761223837
Numer producenta 324-096
Numer L L40250 2036
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • OIML Class F1
  • Nominal value 1 g - 10 kg
  • Button
  • Stainless Steelpolished

Wskazówka:

  • We would like to advise you, if such accurate weights are shipped without containers, there might be damages occurring to the weights, in spite of appropriate shipping package. The change of masses caused by such damages might exceed the respectively admissible error margins of these weights. We therefore strongly recommend ordering one of the cases listed under ″Accessories″
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it