Set of weights 324-026, OIML Class F1, Nominal value 1 g; 50 g, Button, Stainless Steelpolished

Nr art.: 324-026
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
Opakowanie walizka
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 324-026
EAN / GTIN 4045761223905
Numer producenta 324-026
Numer L L40250 3247
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • OIML Class F1
  • Nominal value 1 g - 50 g
  • Button
  • Stainless Steelpolished

Wskazówka:

  • F1 - 1 g
  • 50 g Weight set, cylindrical, polished stainless steel
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it