{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 6,0 mm x 300 mm | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 300 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Ostrze okrągłe | |
| Średnica ostrza | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; hartowana | |
| Długość całkowita L | 418 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 32384 | |
| EAN / GTIN | 4010995323844 | |
| Numer producenta | 32384 | |
| Numer L | L60070 1849 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |