• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wysokowydajny wkrętak kątowy z uchwytem szybkiej wymiany bitów, magnetyczny 1/4″ 57.0 Nm

Nr art.: 32310
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
Moment obrotowy, maks. 57 Nm
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czarny; srebrna
Rodzaj produktu Wkrętarka specjalna
Długość całkowita 165 mm
Moment obrotowy 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego HEX (E 6,3)
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32310
EAN / GTIN 4010995323103
Numer producenta 32310
Numer L L60070 2775
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 245 x 166 x 45 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki i krawędzie.
  • Normy: Odbiornik napędu: DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 i E6,3
  • Do pracy maszynowej o maks. 57 Nm
  • 48 możliwych ustawień
  • Idealny do ciasnych miejsc
  • Magnetyczne mocowanie bitów 1/4″
  • Wiercenie i wkręcanie w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki i krawędzie, jest dla rzemieślnika pracochłonne i ograniczające. Praktycznym rozwiązaniem jest wysokowydajny wkrętak kątowy firmy Wiha. Główka narzędzia zagięta pod kątem 105° umożliwia bezproblemową pracę nawet przy trudno dostępnych śrubach. Ramię stabilizacyjne można przy tym unieruchomić w 48 różnych pozycjach. Wkrętak kątowy nadaje się idealnie do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 oraz E 6,3, które można szybko i łatwo wymieniać dzięki magnetycznemu uchwytowi na bity. Ręcznie obsługiwana tuleja ryglująca zapewnia optymalne mocowanie wszystkich nasadek o rozmiarze 1/4″, takich jak bity, wiertła i pogłębiacze. Dzięki temu wkrętak kątowy nadaje się do zastosowania w prawie wszystkich wkrętarkach (akumulatorowych). Przenoszenie momentu dokręcania do 57 Nm oraz kompaktowa i smukła budowa sprawiają, że wysokowydajny wkrętak kątowy Wiha jest idealnym wsparciem przy najróżniejszych zadaniach związanych z wkręcaniem i wierceniem.
  • Grot: DIN 3126, ISO 1173, forma E6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 1/4″
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 57 Nm
  • Długość całkowita (мм): 165 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie